BELDEN | 8777 0605000
Multi-conducteurs - blindé à paire torsadée câble 3 bouclier PR 22 AWG PP PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8777 0605000
Nº PIÈCE  B8777
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) conducteurs en cuivre étamés, isolation en polypropylène, twisted paires individuellement Beldfoil blindé (100 % de couverture), 22 AWG multibrins de drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800