BELDEN | 8777SB 0101000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation bord câble 3 PNSA 22 AWG FRNHPO PP noir

Nº PIÈCE FAB.  8777SB 0101000
Nº PIÈCE  B8777SB
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 monobrins 7 x 30 conducteurs en cuivre étamés, paires torsadées, blindé de polypropylène isolation, individuellement Beldfoil 100 % de couverture, 22 AWG échoués étamé le fil de cuivre de vidange chaque paire, LSZH veste.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine LSNH-LOW SMOKE/NO OU « ZÉRO » HALOGÈNE
Cote NEC NEC CMG