BELDEN | 001U1000 8782
Multi-conducteurs-haute conductivité cuivre Speaker câble parallèle Zip Const 2 24 AWG FRPVC Brown parallèle

Nº PIÈCE FAB.  8782 001U1000
Nº PIÈCE  B8782-1
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués conducteurs en cuivre haute conductivité (7 x 32) ETP, isolation en PVC, en parallèle  : (1) étamé, Bare (1).

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur TC DE CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE 1 1 AV. J.-C.
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524