BELDEN | 8786 060500
Spécial Audio, Communication et Instrumentation câble, 22 AWG, 2 conducteurs en cuivre multibrins de 7 x 30 étamé, isolation en PVC, 500' bobines, (4) conducteurs câblés, 22 AWG torsadé drain en cuivre étamé, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8786 060500
Nº PIÈCE  B8786-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câbles multipolaires Belden sont fabriqués dans une grande variété de tailles de calibre, les dimensions, les matériaux d’isolation, des configurations de blindage et chemisage de matériaux y compris les versions plénum et haute température. Ces câbles satisfait aux exigences techniques des différents types de systèmes. En effet, le Belden offre une des lignes plus larges d’homologation UL, NEC et câbles multipolaires CEC disponibles de n’importe quelle source unique.

Applications

Applications pour câbles multipolaires incluent des ordinateurs, communications, instrumentation, sonore, contrôle, audio et données de transmission. Chacun de ces câbles est conçu pour protéger l’intégrité du signal dans des conditions critiques en réduisant le bourdonnement, bruit et diaphonie.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Écran/blindage NON
Construction de bouclier BOUCLIERS DE CÂBLES COMPOSITE/PARTIEL
Code UNSPSC 26121524