ADAMS RITE fabrication | 8802EL36-24
Dispositif de sortie de la jante de la porte, étroites Stile, 24 volts, rétraction du verrou électrique, 36" largeur de l’ouverture, Bronze foncé anodisé Pushbar, de porte en aluminium

Nº PIÈCE FAB.  8802EL36-24
Nº PIÈCE  CS279560
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Brevetée Starwheel boulon interverrouillages porte à cadre
  • Construction solide et Durable pour un haut niveau de sécurité
  • Facile à installer
  • Design discret pour les lignes de visibilité propre
  • Produit électrifiée

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Finition US20A STATUAIRE DARK BRONZE
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, JANTE
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Fonction RÉTRACTION DU VERROU ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500