ADAMS RITE fabrication | 8803SE48
Dispositif de sortie de la jante de la porte, étroites Stile, électrification silencieux loquet rétraction, 48" largeur de l’ouverture, noir anodisé Pushbar, de porte en aluminium

Nº PIÈCE FAB.  8803SE48
Nº PIÈCE  CS104565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Brevetée Starwheel boulon interverrouillages porte à cadre
  • Construction solide et Durable pour un haut niveau de sécurité
  • Facile à installer
  • Design discret pour les lignes de visibilité propre
  • Produit électrifiée

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Fini 335 NOIR ANODISÉ
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, JANTE
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Fonction RÉTRACTION DU VERROU ÉLECTRIQUE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur de rail - pouces POUCES 48
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500