BELDEN | 88103 0081000
Multi-conducteurs-chapeau bas. Câble d’ordinateur pour EIA RS-232/422/485 Applications 3 24 AWG PR FS SOLEF Gray

Nº PIÈCE FAB.  88103 0081000
Nº PIÈCE  B88103
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de basse-condensateur ordinateur pour EIA RS-232, EIA RS-4222 et EIA RS-485 Applications

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM