BELDEN | 88109 0081000
Multi-conducteurs-chapeau bas. Câble d’ordinateur pour EIA RS-232/422/485 Applications 9 24 AWG PR FS SOLEF Gray

Nº PIÈCE FAB.  88109 0081000
Nº PIÈCE  B88109
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, plenum, isolation en mousse FEP, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 24 AWG TC drain torsadé, veste FLUOROCOPOLYMÈRE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 9 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM