BELDEN | 88125 0081000
Multi-conducteurs-chapeau bas. Câble d’ordinateur pour EIA RS-232/422/485 Applications 25 24 AWG PR FS SOLEF Gray

Nº PIÈCE FAB.  88125 0081000
Nº PIÈCE  B88125
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, plenum, isolation en mousse FEP, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 24 AWG TC drain torsadé, veste FLUOROCOPOLYMÈRE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN