BELDEN | 88240 0101000
Coaxial - RG-58 a/U Type 20 AWG câble coaxial FEP RG58/U noir

Nº PIÈCE FAB.  88240 0101000
Nº PIÈCE  B88240
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Type de RG-58 a/U, solide 20 AWG. 033" nu en cuivre conducteur, plenum, isolant Téflon FEP, tresse cuivre étamé bouclier (95 % de couverture), veste de Téflon FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 53 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
Code UNSPSC 26121606