BELDEN | 88241 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial 23 SH FEP RG-59/U coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  88241 0101000
Nº PIÈCE  B88241
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

23 AWG solide. 023" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, nus cuivre tresse de blindage en plénum, isolation FEP (97 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP