VON DUPRIN | 8827EO US3
Sortie périphérique, sortie seulement, ANSI 01, Surface Mount Vertical tige laiton poli, sans garniture

Nº PIÈCE FAB.  8827EO US3
Nº PIÈCE  CS118527
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sont des traverses de périphérique de sortie avec un Design classique
  • Ont la même fonctionnalité avec différentes Dimensions et éléments de conception
  • Dispositif de Stile large
  • Appareil de base pour les Applications où un traverse est Preferred

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Fini LAITON BRILLANT US 3
Grade ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Longueur de rail - pouces 42
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500