BELDEN | 88281 0101000
Coax - Double tressé RG-59/U Type 20 AWG FEP BRD BRD SLF coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  88281 0101000
Nº PIÈCE  B88281
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG solide. 031" nu chef d’orchestre, plenum, isolation FEP, tresse cuivre étamé cuivre/nu bouclier de cuivre (98 % de couverture), veste de FLUOROCOPOLYMÈRE.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
Code UNSPSC 26121606