BELDEN | 88489 0021000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 18 AWG, 19 x 30 brins, étamé cuivre, isolation FEP, FEP Jacket

Nº PIÈCE FAB.  88489 0021000
Nº PIÈCE  B88489
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués (19 x 30) conducteurs TC, conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, FEP veste.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Écran/blindage NON