BELDEN | 88770 0025000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 3, 18 AWG, 19 x 30 brins, étamé cuivre, isolation FEP, FEP Jacket

Nº PIÈCE FAB.  88770 0025000
Nº PIÈCE  B88770
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 18 échoués (19 x 30) conducteurs TC, conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 20 AWG TC drain torsadé, veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS