3 M | 8882-1500/F | 80611166077
Gel haute ré-entrable Encapsulant (1 648 ml)

Nº PIÈCE FAB.  8882-1500/F  | 80611166077
Nº PIÈCE  277282
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3m(TM) haute Gel Re-enterable Encapsulant 8882 est un non-uréthane bipartite encapsulant composé. L’encapsulation agressivement adhère au câble rempli et est compatible avec les plastiques communs utilisés dans les connecteurs de jonction de téléphone. L’encapsulation permet rentrée d’épissure de câble facile pour les changements à venir et l’entretien. L’encapsulation de 8882 est l’ensemble des produits disponibles de 3M.

Spécifications  :

Type AGENT D’ENCAPSULATION