3 M | 8882-3000/F | 80611166093
Haute Gel Re-enterable Encapsulant (2-1, les sacs de papier 648g) (3 296 ml)

Nº PIÈCE FAB.  8882-3000/F  | 80611166093
Nº PIÈCE  277284
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3m(TM) haute Gel Re-enterable Encapsulant 8882 est un non-uréthane bipartite encapsulant composé. L’encapsulation agressivement adhère au câble rempli et est compatible avec les plastiques communs utilisés dans les connecteurs de jonction de téléphone. L’encapsulation permet rentrée d’épissure de câble facile pour les changements à venir et l’entretien. L’encapsulation de 8882 est l’ensemble des produits disponibles de 3M.

Spécifications  :

Type AGENT D’ENCAPSULATION