Idéales INDUSTRIES | 89-211
RTQ Rg11/11 q F connecteur

Nº PIÈCE FAB.  89-211
Nº PIÈCE  306706
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IDÉAL, connecteur de Compression, F-Type, calibres de conducteurs  : 040 - 066, 18 ou 14 AWG solide, matériau  : laiton, finition  : nickelé, ensemble veste diamètre  : 0,39 à 0,41 dans, câble Coaxial Type  : RG-11, diélectrique diamètre  : 0,28-285 en

Caractéristiques

  • FITS 60 % reg/tri/quadri câble
  • Laiton nickelé,-construction pour la résistance à la corrosion supérieure
  • Approuvé par des compagnies de télévision par satellite et câble
  • Homologué pour utilisation intérieure et extérieure
  • Outils de compression utilisation 30-603, 30-793 ou 30-633

Spécifications  :

Type F
Code UNSPSC 39121414