BELDEN | 8918 0135000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 18 AWG, 16 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8918 0135000
Nº PIÈCE  B8918-D6
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués (16 x 30) conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC. 105ºC nominale, 600V. Note  : 2500V peak pour circuits électroniques et le câblage interne des équipements électriques et électroniques.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 16 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLEU FONCÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1015