LAPP GROUP | 891803
Câble de contrôle continu Flex, Flex, 18 AWG (114/38).75 mm2, chef d’orchestre 3, gaine en PVC noir, Unshielded, 0,29" diamètre extérieur, rayon de courbure 7,5

Nº PIÈCE FAB.  891803
Nº PIÈCE  2RF-1803O
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description

15 ans de temps testé les performances de la plus rigoureuse d’un ensemble industriel continu des applications, rencontre UL huile Res flex j’ai / II pour une longue durée de vie, résistante aux environnements sévères, veste extrudé de pression pour l’assemblage de précision, les robots y Gantr, les chansons de câble, choisir et placer les unités, systèmes de convoyeur, machines-outils et autres applications étirement continues.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 15 ans de temps testé les performances de la plus rigoureuse d’un ensemble industriel continu des applications flex
  • Rencontre UL huile Res I / II pour longue durée de vie
  • Résistant aux environnements difficiles
  • Veste extrudé pression pour assemblage de précision
  • Portique bots, pistes de câble, choisir et placer les unités, systèmes de convoyeur, machines-outils et autres applications flexion continues

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC noir
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600 volts
Homologations  : UL, CSA, CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA/CE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.