BELDEN | 89182 0101000
Câble multi Pair, la paire 1, 22 AWG, 19 x 34 brins, étamé cuivre, isolation téflon (FEP), veste de Teflon (FEP)

Nº PIÈCE FAB.  89182 0101000
Nº PIÈCE  B89182
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs en cuivre brin AWG (19 x 34) étamé, de mousse isolant Téflon FEP, Duofoil (100 % de couverture) et un cuivre étamé toronné vidange fil, veste de Téflon FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial TWINAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FFEP-MOUSSE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 150 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER