LAPP GROUP | 892005
Câble de commande continue Flex, Flex, 20 AWG (74/38) 0,50 mm2, chef d’orchestre 5, gaine en PVC noir, Unshielded, 0,32" diamètre extérieur, rayon de courbure 7,5

Nº PIÈCE FAB.  892005
Nº PIÈCE  2RF-2005O
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS

Description

15 ans de temps testé les performances de la plus rigoureuse d’un ensemble industriel continu des applications, rencontre UL huile Res flex j’ai / II pour une longue durée de vie, résistante aux environnements sévères, veste extrudé de pression pour l’assemblage de précision, les robots y Gantr, les chansons de câble, choisir et placer les unités, systèmes de convoyeur, machines-outils et autres applications étirement continues.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 15 ans de temps testé les performances de la plus rigoureuse d’un ensemble industriel continu des applications flex
  • Rencontre UL huile Res I / II pour longue durée de vie
  • Résistant aux environnements difficiles
  • Veste extrudé pression pour assemblage de précision
  • Portique bots, pistes de câble, choisir et placer les unités, systèmes de convoyeur, machines-outils et autres applications flexion continues

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC noir
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600 volts
Homologations  : UL, CSA, CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA/CE