LAPP GROUP | 892007
Câble de commande continue Flex, Flex, 20 AWG (74/38) 0,50 mm2, chef d’orchestre 7, gaine en PVC noir, Unshielded, 0,38" diamètre extérieur, rayon de courbure 7,5

Nº PIÈCE FAB.  892007
Nº PIÈCE  2RF-2007O
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

15 ans de temps testé les performances de la plus rigoureuse d’un ensemble industriel continu des applications, rencontre UL huile Res flex j’ai / II pour une longue durée de vie, résistante aux environnements sévères, veste extrudé de pression pour l’assemblage de précision, les robots y Gantr, les chansons de câble, choisir et placer les unités, systèmes de convoyeur, machines-outils et autres applications étirement continues.

Caractéristiques

  • 15 ans de temps testé les performances de la plus rigoureuse d’un ensemble industriel continu des applications flex
  • Rencontre UL huile Res I / II pour longue durée de vie
  • Résistant aux environnements difficiles
  • Veste extrudé pression pour assemblage de précision
  • Portique bots, pistes de câble, choisir et placer les unités, systèmes de convoyeur, machines-outils et autres applications flexion continues

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC noir
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600 volts
Homologations  : UL, CSA, CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 600 V