BELDEN | 89207 0101000
Twinax - électronique Twinax - 100 ohms 2 20 AWG FEP FEP SH FEP noir

Nº PIÈCE FAB.  89207 0101000
Nº PIÈCE  B89207
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble twinaxial 100 ohms, 20AWG échoués (7 x 28) un bidon, un conducteur en cuivre nu, isolation FEP, Global diélectrique de FEP, Duofoil + tresse cuivre étamé bouclier 85 %, veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction TWINAXIAL
Coaxial Type TWINAXIAL
Matériau du conducteur SPÉCIAL CHEF D’ORCHESTRE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 100 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage PAPIER UNIQUEMENT
Code UNSPSC 26121606