LAPP GROUP | 892205
Câble de données continu Flex, Flex, 22 AWG (42/38) 0,34 mm2, chef d’orchestre 5, gaine en PVC gris, Unshielded, 0,26" diamètre extérieur, rayon de courbure 7,5

Nº PIÈCE FAB.  892205
Nº PIÈCE  2RF-2205O
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour la haute flexion applications jusqu'à 8 millions flex cycles de vie, une construction Flexible pour la facilité de routage dans les espaces restreints, hydrocarbures, solvants et la résistance du liquide de refroidissement, tour géométrie facilite l’installation étanche par IP 67 ou NEMA 6, équipements automatisés de haute vitesse, la robotique, commande numérique par ordinateur, matériel de découpe multi-axes.

Caractéristiques

  • Conçu pour des applications de flexion élevées jusqu'à 8 millions flex cycles de vie
  • Construction flexible pour la facilité du routage dans les espaces restreints
  • Excellente résistance de passage et à l’abrasion
  • Résistance exceptionnelle de l’huile, de solvant et de liquide de refroidissement
  • Installation étanche facilitatesiquid géométrie d’arrondis par IP 67 ou NEMA 6
  • Haute vitesse équipements automatisés, robotique, CNC, matériel de découpe multi-axes.

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-5 à + 90C
Tension nominale  : 300 volts
Homologations  : UL, CSA, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 300 V OU 300/500 V