BELDEN | 89259 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial 22 AWG câble coaxial FEP RG59/U noir

Nº PIÈCE FAB.  89259 0101000
Nº PIÈCE  B89259
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 22 échoués (7 x 30). 030" nu en cuivre conducteur, plenum, isolant en mousse FEP, tresse cuivre nu bouclier (95 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FFEP-MOUSSE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606