B + B SMARTWORX | 895-39949
Plateau de montage en rack pour iMediaChassis/3, McBasic, MediaChassis, AccessEtherLinX

Nº PIÈCE FAB.  895-39949
Nº PIÈCE  523807
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série MediaChassis de châssis compact, flexible, plateau de la table prend en charge une variété de modules de IMC réseaux médias et le mode de conversion pour Ethernet 10/100/1000, T1/E1, DS3/E3/STS-1, VDSL et CWDM technologies de réseautage. Cette approche modulaire permet aux opérateurs de réseau de changer économiquement protocoles en changeant simplement le module plutôt que l’unité entière.

Applications

Installer iMediaChassis à un bureau central et de la paire avec MediaChassis rempli avec les modules de la série iMcV sur chaque site distant, pour permettre une surveillance à bout de toutes les connexions du site central.

Caractéristiques

  • Boîtiers robustes conçus pour une variété de modules de conversion de médias et de la mode
  • Prend en charge un large éventail de protocoles
  • Conception modulaire fournit le chemin de mise à niveau à l’épreuve
  • Versions flexibles conçues pour des environnements variés
  • Idéal pour les modules de gestion SNMP intégré
  • Une ou deux options du module
  • Exécution standard ou étendue de température
  • AC ou DC alimentation

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.