3 M | 8983-8882/HIGHGEL
3m(TM) Scotchcast(TM) fermeture 8983-8882/HIGHGEL

Nº PIÈCE FAB.  8983-8882/HIGHGEL
Nº PIÈCE  277278
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisation de séries de fermetures 3 Scotchcast(TM) 8980m(TM) une gravité fill, méthode d’encapsulation et de protéger les câbles de cuivre dans les deux un environnement enfoui sous terre ou direct. Six tailles de fermeture de corps rigides sont proposés pour répondre aux différents diamètres de câbles et raccordement des capacités pour l’environnement des installations extérieures. Kits sont livrés avec 3M(TM) Scotchcast(TM) encapsulation et composé de blocage 4407 pour une protection permanente.

Spécifications  :

Type CAS DE FERMETURE/SPLICE ENFOUIS
Comte de fil MULTI