BELDEN | 89841 0021000
Multi-conducteurs - faible capacité informatique et ordinateur câble P.O.S. 1 24-paire AWG FFEPR SH FEP rouge

Nº PIÈCE FAB.  89841 0021000
Nº PIÈCE  B89841
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Chapeau bas 24 AWG échoués (7 x 32) les conducteurs de Transports Canada, plenum, isolation en mousse FEP, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (90 % de couverture), 24 AWG TC drain torsadé, veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM