HONEYWELL | 8LS1
Interrupteur fermé  : Wobble - câble Flexible ; 1NC 1NO DPDT Snap Action, Double Break ; 0,5 in - 14NPT Conduit ; Compact/Non-Plug-In

Nº PIÈCE FAB.  8LS1
Nº PIÈCE  8LS1
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

MICRO interrupteur LS générales fin de course, de petite taille et empreinte de fixation universel peuvent permettre pour utilisation dans des espaces restreints. Avec un 10 une puissance nominale, la série LS assure des commutation fiable et cohérente, les utilisateurs finaux deux circuits de contrôle o f dans un switch. Sa construction est étanche à l’huile, étanche à l’eau et étanche à la poussière et comprend un logement Compact/Non-Plug-in moulé. Wobble - câble Flexible ; 1NC 1NO DPDT Snap Action, Double Break.

Caractéristiques

  • Ainsi que les dimensions de support standard de l’industrie, la série LS design compact
  • permet l’installation dans les applications sous la contrainte de l’espace tout en fournissant toujours fiable
  • performance de commutation
  • Deux Contacts à Double coupure des circuits
  • Avec un AC15, A300 ou 10 puissance nominale, la série LS fournit fiable
  • et cohérente de commutation, donnant le contrôle de deux circuits les utilisateurs finaux dans un switch

Spécifications  :

Valeur IP67
Type DIVERS
Code UNSPSC 39122300

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.