OBERON | 900-00
Surface mur mm boîtier pour Points d’accès sans fil

Nº PIÈCE FAB.  900-00
Nº PIÈCE  723071
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haute densité WiFi installations nécessitent un grand nombre d’APs à monter tout au long de l’installation. Le modèle 900 monte et sécurise l’APs chez de nombreux fournisseurs directement sur le mur, avec un emplacement idéal pour terminer le câble. La valeur 900 peut être monté directement sur une prise murale, ou n’importe où sur le mur ou le plafond. Le 900 plaque arrière est attachée au mur, l’AP est fixé à la plaque frontale 900, câblage prend fin à l’intérieur et les deux moitiés sont attachées ensemble pour former une boîte.

COMPREND
- (1 boîtier de montage mural en acier
- Matériel de montage
- Instructions d’installation (1)

Caractéristiques

  • Montage en surface des points d’accès sans fil de Cisco, Aruba Networks et d’autres fournisseurs
  • Offre pour emplacement de clore cordon de raccordement local à l’intérieur de la boîte
  • Monter directement sur la prise murale, ou n’importe où sur le plafond ou le mur avec câble nourri dans des canalisations ou raceway

Description des spécifications

Conception  : Boîte de montage en Surface pour points d’accès sans fil. Conçu pour montage AP directement sur la prise murale, ou n’importe où sur le plafond ou le mur à repiqué raceway de surface ou de la gaine du câble. Facilite la résiliation conforme aux normes de câble horizontal insid e boîte et cordon de raccordement matériel court à AP
Profil bas 2-partie construction. Base se fixe au mur, AP s’attache à couvrir. Couverture glisse sur socle et attache. Matériel inviolable disponible
Débouchures sur flancs 2 pour la sortie de câble
Calibre de construction 20 blanc acier poudre-enduit
Taille  : 6,31 pouce de 6,20 x 2,05 pouces 160 274 mm 157,48 mm 52,07 mm

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA NON
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.