HIRSCHMANN | 900002032 | J424TPESTJT12M
Cordon Ethernet industriel défini, RJ45 à RJ45, 24 AWG, TPE, Guy Cotten Teal, M 12,0 %

Nº PIÈCE FAB.  900002032  | J424TPESTJT12.0M
Nº PIÈCE  457185
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Industrial Ethernet CAT 5E, TPE non-blindé, paire de 4, 24 câble AWG, collé-paires, échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation polyoléfine et veste bleu sarcelle soleil-huile-résistant et de qualité industrielle.

Description des spécifications

Broches  : 8
Logement/moulé corps  : Alliage de cuivre étamé avant
Insertion  : Polycarbonate transparent
Contacts  : 50 u or Contact plus nickelé
Indice de pénétration de Protection  : IP 20
Plage de température  :-20 à + 75C
CMR(UL)  : CMR

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CÂBLE DE RACCORDEMENT