HID GLOBAL CORPORATION | 900NTNNEK00000
Smart Card Reader, lecture gamme 3,6", 5 à 16 VDC, 1,9" longueur x 4,1" largeur x 0,9" hauteur, Polycarbonate, noir

Nº PIÈCE FAB.  900NTNNEK00000
Nº PIÈCE  508727
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Compatibilité agrandie avec l’interpréteur Standard fonctionne avec iCLASS SIO, Seos et héritage

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Puissamment Secure-fournit des couches de sécurité au-delà de la carte Media pour une Protection supplémentaire pour les données d’identité à l’aide de SIOs
  • Adaptable interopérables avec une gamme croissante de Technologies et de facteurs de forme, y compris les appareils mobiles utilisant les référenceurs
  • Protocole interopérable dispositif surveillé (Posch) pour garantir, la Communication bidirectionnelle
  • Versatile-Extended Range de lecture est disponible pour les Applications telles que le stationnement et les Solutions de contrôle de porte, choisissez parmi une variété de sorties lecteur, y compris Wiegand, horloge-et-données, protocole ouvert de dispositif supervisé (OSPD) Via RS485

Informations techniques

UL 294/UL (Canada et États-Unis), FCC (Canada), IC (Canada), CE (UE)

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 4 "X 2" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Fréquence 13,56 MHZ
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Code UNSPSC 43211700