HID GLOBAL CORPORATION | 900NTNTEK00000
Lecteur de carte à puce, une compatibilité maximale, Mini meneau monter, 2,4" aire de répartition de la lecture, 5 à 16 volts DC, 1,9" longueur x 4,1" largeur x 0,9" hauteur, Polycarbonate, noir, avec bornier

Nº PIÈCE FAB.  900NTNTEK00000
Nº PIÈCE  508732
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Adaptable  : Interopérables avec une gamme croissante de Technologies et de facteurs de forme, y compris les appareils mobiles
  • Puissamment Secure  : sûr identité objet données modèle fournit de la plate-forme iCLASS SE une couche supplémentaire de cryptage pour la Protection supplémentaire des Ide ntity Data
  • Communications standardisées (Posch)  : Ouvrir l’appareil sous surveillance protocole (Posch) pour sécuriser les Communications entre le lecteur et contrôleur
  • Garantie limitée à vie

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 4 "X 2" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Fréquence 13,56 MHZ
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Code UNSPSC 43211700