BELDEN | 9015-1909
19" COULISSANT ÉTAGÈRE DE CLAVIER ROTATIF

Nº PIÈCE FAB.  9015-1909
Nº PIÈCE  366547
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étagères de l’armoire. Étagère de clavier coulissante tournantes, 19 4" point de montage. Modulaires armoire étagères sont disponibles pour 19" et montage largeurs avec des profondeurs de 23" 24" 30 « et 36 ». Charge nominale comprise entre 25 lb jusqu'à 200lbs. Toutes les étagères sont de couleur noires à moins qu’autrement

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302