GENTEX CORP | 904-1277-002 | GX93-W
Signal sonore Mini corne, courant faible, 24 Vcc, 22 milliampères, 3100 Hertz, 81/86 dB, 2,84" largeur x 0,5" profondeur x 4,48" hauteur, façade blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  904-1277-002  | GX93-W
Nº PIÈCE  243060
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série GX93 est un appareil de haute qualité distant sonore signalisation.... qui offre l’Annonciation distante fiable
  • Le GX93 est idéal pour les Applications où un fiable alarme Signal sonore est requise

Informations techniques

UL, ANSI/UL 464, BFP, MEA, CSFM, NFPA 72, IBC/IFC/IRC, ISO 9001

Spécifications  :

Type d’appareil CORNE
Alimentation 24 VDC