Fil ALPHA | 9058AC BK001
Manhattan-électriques-câbles, UL type CL2, Coaxial, câble coaxial 1, 20 AWG, tresse, 1400 V, diamètre 0,2 veste, veste de PVC, épaisseur veste 0.028, diamètre de noyau 0.116, échouage 19/0071

Nº PIÈCE FAB.  9058AC BK001
Nº PIÈCE  A9058AC
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles coaxiaux électrique de Manhattan offre une gamme complète de 50, 75, 93, 100 ohms coaxial, twinaxial et câbles triaxiaux, nous offrons une large gamme de matériaux isolants et vestes répondant aux exigences des spécifications militaires et organismes de réglementation tels que UL et CSA.

Informations techniques

CA Prop 65
MIL - TYPE JAN-C-17A_RG-58A_U
UL CL2

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606