BELDEN | 9064 0101000
Coaxial - câble CATV 14 AWGGIFHDLDPE SH FRPVC FS noir

Nº PIÈCE FAB.  9064 0101000
Nº PIÈCE  B9064
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série, 11, 14 AWG solide. 064" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond Plus + aluminium tresse de blindage (77 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 11
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE TRI (F/B/F)
Code UNSPSC 26121606