BELDEN | 9077 0101000
Coaxial - câble CATV 2 18 AWGGIFHDLDPE SH FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  9077 0101000
Nº PIÈCE  B9077
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série 6, 18 AWG solide. 040" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond II + aluminium tresse de blindage (60 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER