LEVITON | 90 a 00-1
Un Port PoE injecteur, utiliser avec HTX2, OmniTouch 7, caméras IP, jusqu’à 15,4W Total

Nº PIÈCE FAB.  90A00-1
Nº PIÈCE  550819
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Port unique injecteur PoE qui est entièrement compatible avec les périphériques qui sont conformes avec la norme IEEE 802,3af standard
  • Fournit jusqu'à 15,4 watts de puissance et de transmission des données via le traditionnel câble CAT-5 10 / 100M
  • Leviton numéro de pièce  : TS901

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Code UNSPSC 43222625