GREENLEE | 910
Montage du distributeur, fil (910)

Nº PIÈCE FAB.  910
Nº PIÈCE  307529
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Capacité  : Dix (10) 2 500 FT (762M) des bobines jusqu'à 18 po (457 MM) de diamètre, largeur Maximumbobine  : 14,18 IN (360 MM) ; Pièce de rechange  : (rigide), roulette 51488 53259 Caster (pivot) ; Taille  : 36-1/4 dans (921 MM) LengthX 31-1/2 (800 MM) largeur X hauteur de 59 po (1 499 MM) ; Poids  : 196 LB (89 KG)

Caractéristiques

  • Tout en acier soudé
  • Comprend deux (2) fixe psycho (2) pivotant sur roulettes robustes
  • La grille de la bobine compose souvent (10) broches et une boucle de guidage réglable et transformable 360 indépendante de la base
  • Axes sont inclinées pour contenir les moulinets et agir comme un frein tout en payant les fil
  • Pour les accès a 36 en ouverture (915 mm)

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Type de produit OUTIL MULTIFONCTION
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Code UNSPSC 27111510