BELDEN | 9104 0101000
Coaxial - CATV câble AWG 20 GIFHDLDPE SH FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  9104 0101000
Nº PIÈCE  B9104-02ER-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série, 59, 20 AWG solide. 032" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond + aluminium braid(s) bouclier (67 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER