GREENLEE | 911
Chariot, la bobine de fil (911)

Nº PIÈCE FAB.  911
Nº PIÈCE  105180
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Capacité  : 6 (6) 2 500 FT (762 M) bobines jusqu'à 16 po (406 MM) de diamètre, 15 ans (15) bobines 500 FT (152 M) jusqu’au 8 000 po (203 MM) de diamètre, Max. Poids de la bobine  : 550 LB, bobineWidth maximale  : 24 IN (610 MM) ; Pièce de rechange  : 31523 bobine arbre pour WireCart 911, attelage 50303 Clip ; Taille  : 54-1/2 (1 384 MM) longueur X 27 IN (685 MM) largeur X 26-1/2 de hauteur (673 MM) lorsque horizontale ; Poids  : 62 LB (28 KG)

Caractéristiques

  • Grande capacité, excellente pour stocker, transporter ou fil d’alimentation
  • Économiser de l’espace, d’utiliser et stocker verticalement ou horizontalement
  • Cinq (5) axleswith moulinet solide ressort clip vassaux plustwo (2) des postes pour stockage essieu vous permet à configurefor de gros rouleaux avec aucun looseparts
  • Strong, mais légère, tubulaire en acier soudé avec rugged8 dans les roues (203 mm)
  • Guide-fil intégré de distribution horizontale
  • Traversera une 28 en ouverture (711 mm)

Spécifications  :

Type SUPPORTS POUR CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.