CORTELCO | 915044V0E21J
Cortelco téléphone jetable des soins de santé avec 3,5mm Jack
Caractéristiques
- Flash
- Sourdine
- REDIAL
- Tonalité/impulsion
- Ringer - élevée/faible/arrêt
- Montage sur Rail en option lit disponible (partie 915044BEDMNT)
- ADA conforme
- Compatible avec appareil auditif
Spécifications :
Appel en attente | NON |
---|---|
Affichage | NON |
Identification de l’appelant | NON |
Prise casque | NON |
Couleur | BLANC |
Port de données | NON |
Technologie | ANALOG |
Clef d’instantané | OUI |
Maintenez enfoncé le bouton | NON |
Interphone | NON |
Message en attente | NON |
Taille de la ligne | 1 |
Bouton MUTE | OUI |
REDIAL | OUI |
Haut parleur | NON |
Type | LIGNE SIMPLE |
Code UNSPSC | 43191500 |