2n TELEKOMUNIKACE a.s. | 9151102CRW
Interphone IP, bouton 2, 12 VDC, 2 a, caméra de résolution 10 x 100, 1280/960-TX-40 70 Deg c, 109 MM largeur x 83 MM profondeur x 217 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  9151102CRW
Nº PIÈCE  679207
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Force de IP 2N Helios est un interphone IP exceptionnellement robuste qui assurera la communication sans effort vous avec les gens qui viennent à votre porte, en combinaison avec une sécurité fiable pour votre entrée de l’immeuble. Il prend en charge la voix et vidéo communicatio n en utilisant le protocole SIP et peut faire face à des conditions les plus exigeantes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • L’interphone IP les plus difficiles, qu'il combine une Solution anti-vandalism avec un Design élégant, grande durabilité garantit la couverture la plus élevée sur le marché selon les IP69K et les IK10 Standard
  • Grand Angle HD caméra - moniteur événements autour de l’Intercom avec t il a intégré caméra HD, il a 135 Degrer affichage large et un Mode de Vision nocturne
  • Contrôle d’accès robuste - contrôle l’accès à l’aide du lecteur, le clavier, ou la caméra intégrée et atteindre un niveau supérieur de la sécurité pour tous ceux sur l’emplacement
  • SIP Soutenez-la avec aucun serveur requise - prise en charge de protocole SIP rend facile à lier l’interphone avec les téléphones IP et PBX d’autres producteurs, sans avoir à se connecter au serveur
  • Cette Simple supplémentaire dispositif empêche l’Intrusion de relais de sécurité en détectant toute Informati orized Manipulation du système de verrouillage électronique
  • Photo à l’Email - 2N Helios IP Force permet d’envoyer des instantanés du visiteur capturée par la caméra au moment de l’appel
  • Intégration au système de sécurité
  • Intégration de CCTV et VMS
  • Pfiles fois
  • Appels vers les mobiles et tablettes
  • Altérer l’interrupteur

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.