BELDEN | 290U500 9154
Câble multi-paires, 1 paires, 20 AWG, 7 x 28 brins, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9154 290U500
Nº PIÈCE  B9154-U500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden les câbles audio analogiques sont utilisées pour la connexion d’appareils audio au niveau ligne dans des installations permanentes ou semi-permanente. Ils sont constitués d’une ou deux paires individuellement blindage aluminium, tordus. Une fois installé, ils ne visent pas à être déplacé en service.

Applications

Belden d’analog offre câble audio se compose d’une sélection de dessins pour traiter une variété d’applications audio.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524