BELDEN | 9156 0601000
Câble multi Pair, paires de 2, 18 AWG, 16 x 30 brins, étamé paire torsadée cuivre, isolation en PVC, PVC veste

Nº PIÈCE FAB.  9156 0601000
Nº PIÈCE  B9156-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble jumelé, non blindé, Audio, de contrôle et Instrumentation. C. 300, 80V, veste chrome PVC, isolation en PVC

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800