BELDEN | 9165 010500
Câble composite - ENG, EFP, CCTV SH 3 PR22 AWG, 1 75 OHM coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  9165 010500
Nº PIÈCE  B9165-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 (7 x 30) conducteurs, mousse polyéthylène (coax) et isolation de PVC (paires), tresse de blindage en coax w/BC figurent dans l’AWG (95 % cverage), (3) STP, chaque paire w/Beldfoil bouclier, 22 des câbles AWG drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606