BELDEN | 9167 0011000
Coax - station/câble vidéo 20 AWG GIFHDLDPE SH FS PVC brun

Nº PIÈCE FAB.  9167 0011000
Nº PIÈCE  B9167-001
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG solide. 032" plaqué argenté, chef d’orchestre en acier recouverte de cuivre, isolation polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond Plus + aluminium tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC (disponible en couleurs 13).

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606