BELDEN | 9171 0601000
Composite - ENG et EFP câble 5 bouclier PR22 AWG, 2 16 AWG, 2 Coax Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9171 0601000
Nº PIÈCE  B9171
Offert par incréments de 150 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

14-chef d’orchestre EFP et câble de caméra ENG, mousse polyéthylène coax et isolant PVC paires et chefs d’orchestre, ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage BLINDAGE EN TRESSE
Écran/blindage OUI
Construction de blindage BOUCLIERS DE CÂBLES COMPOSITE/PARTIEL
Code UNSPSC 26121524